WEIDMÜLLER - Bizt betét 3,0A/440V SAKS 6-os sorkapocshoz GT70611 - 0295700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 3 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190018351
Sonepar cikkszám
GT70611
Gyártói cikkszám
0295700000
Gyártói típuskód
GZ 3.0A
Névleges áram:
3 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; WEIDMÜLLER ; %Bizt betét 3,0A/440V SAKS 6-os sorkapocshoz