WEIDMÜLLER - Biztosítékbetét 10A 250V 5*25mm közepes késleltetésű SN095642 - 0193100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x25 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095642
Gyártói cikkszám
0193100000
Gyártói típuskód
G 25/10.0A/M RT
Méret:
5x25 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Biztosítékbetét 10A 250V 5*25mm közepes késleltetésű