WEIDMÜLLER - Cutfix 8 Vágó gép SN025767 - 9023100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - rövidítés
Beállítható vezeték-keresztmetszet - 2.5-10 mm2
Hajtás fajtája - elektromos
Szélesség - 385 mm
Magasság - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248143184
Sonepar cikkszám
SN025767
Gyártói cikkszám
9023100000
Gyártói típuskód
Vágó gép
Funkció:
rövidítés
Beállítható vezeték-keresztmetszet:
2.5-10 mm2
Hajtás fajtája:
elektromos
Szélesség:
385 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
360 mm
Mérő és ellenőrző berendezések ; Mérő-/tesztkészülék kommunikációs technikához ; Cutfix 8 Vágó gép