Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 15A 1000V DC bizt betét,GPV SN171959 - 2783250000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 15A 1000V DC bizt betét,GPV SN171959

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675059974

Sonepar cikkszám

SN171959

Gyártói cikkszám

2783250000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV

Hengeres 10x38mm 15A 1000V DC bizt betét,GPV