WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x20mm 0,25A F gyors bizt betét SN111113 - 0430500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x25 mm
Névleges áram - 0.25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111113
Gyártói cikkszám
0430500000
Gyártói típuskód
G 20/0.25A/F
Méret:
5x25 mm
Névleges áram:
0.25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Kerámiacső 5x20mm 0,25A F gyors bizt betét