WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x20mm 0,2A F gyors bizt betét GT44998 - 0430400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.2 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190152383
Sonepar cikkszám
GT44998
Gyártói cikkszám
0430400000
Gyártói típuskód
G 20/0.20A/F
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.2 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Hálózati switch menedzselhető 3xRJ45, 2*SC multimódusú