WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x20mm 0,5A F gyors bizt betét GA00755 - 0430600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x25 mm
Névleges áram - 0.5 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190046835
Sonepar cikkszám
GA00755
Gyártói cikkszám
0430600000
Gyártói típuskód
G 20/0.50A/F
Méret:
5x25 mm
Névleges áram:
0.5 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Kerámiacső 5x20mm 0,5A F gyors bizt betét