WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x25mm 10A F gyors bizt betét G52762 - 0192900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x25 mm
Névleges áram - 6.3 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190135461
Sonepar cikkszám
G52762
Gyártói cikkszám
0192900000
Gyártói típuskód
G 25/6.30A/F GN
Méret:
5x25 mm
Névleges áram:
6.3 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Kerámiacső 5x25mm 10A F gyors bizt betét