WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x25mm 2A F gyors bizt betét GA00759 - 0192700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x25 mm
Névleges áram - 2 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190176402
Sonepar cikkszám
GA00759
Gyártói cikkszám
0192700000
Gyártói típuskód
G 25/2.00A/F BL
Méret:
5x25 mm
Névleges áram:
2 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Kerámiacső 5x25mm 2A F gyors bizt betét