Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - mbuszkulcs 4mm SN073884 - 1806660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - mbuszkulcs 4mm SN073884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 4 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Lyukkal - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Szárhossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248276837

Sonepar cikkszám

SN073884

Gyártói cikkszám

1806660000

Gyártói típuskód

IS 4 KG

Kulcsméret:

4 mm

Kivitel:

T-markolat

Lyukkal:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szárhossz:

100 mm

Gömbfejjel:

Nem

Központosító tüskével:

Nem

Lopásbiztos kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; WEIDMÜLLER ; Imbuszkulcs 4mm