Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

WEIDMÜLLER - Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A SN206176 - 2837520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A SN206176

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675431039

Sonepar cikkszám

SN206176

Gyártói cikkszám

2837520000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV S

Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A