WEIDMÜLLER - Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,14-6 mm2 GT28801 - 9028680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248224746
Sonepar cikkszám
GT28801
Gyártói cikkszám
9028680000
Gyártói típuskód
CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Vezetékösszekötő szortiment doboz ; Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,14-6 mm2