Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,4-6 mm2 GT73690 - 9028740000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,4-6 mm2 GT73690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerszámmal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248368846

Sonepar cikkszám

GT73690

Gyártói cikkszám

9028740000

Gyártói típuskód

CRIMP-SET PZ 6/5

Szerszámmal:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,4-6 mm2