WEIDMÜLLER - Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,5-10 mm2 SN117433 - 1542250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118347029
Sonepar cikkszám
SN117433
Gyártói cikkszám
1542250000
Gyártói típuskód
CRIMPSET PZ 10 HEX
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 0,5-10 mm2