WEIDMÜLLER - Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 6-16 mm2 SN021326 - 9025850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190184520
Sonepar cikkszám
SN021326
Gyártói cikkszám
9025850000
Gyártói típuskód
CRIMP-SET PZ 16
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Vezetékösszekötő szortiment doboz ; Prés (crimp) készlet érvéghüvelyhez 6-16 mm2