WEIDMÜLLER - Prés (crimp) készlet sarukhoz SN021325 - 9202600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248502769
Sonepar cikkszám
SN021325
Gyártói cikkszám
9202600000
Gyártói típuskód
CRIMPSET CTI 6
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Vezetékösszekötő szortiment doboz ; Prés (crimp) készlet sarukhoz