WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztosíték 01-2A ETA 1180 SN078134 - 1278970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 2 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118091489
Sonepar cikkszám
SN078134
Gyártói cikkszám
1278970000
Gyártói típuskód
ETA 1180 01 2A
Névleges áram:
2 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocs biztosíték 01-2A ETA 1180