Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocshoz biztosíték 10A SN114180 - 1460640000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocshoz biztosíték 10A SN114180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114180

Gyártói cikkszám

1460640000

Gyártói típuskód

GZ 10.0A/F

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

10 A

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Állapotjelző típusa:

egyéb

Sorkapocshoz biztosíték 10A