Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocshoz biztosíték 2A SN026039 - 1460600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocshoz biztosíték 2A SN026039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118266719

Sonepar cikkszám

SN026039

Gyártói cikkszám

1460600000

Gyártói típuskód

GZ 2.0A/F

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

2 A

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Állapotjelző típusa:

egyéb

Relék ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocshoz biztosíték 2A