WEIDMÜLLER - Túlfesz levez 900-260V 35kA szab szikrakraköz G45206 - 8561260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 1 TE
Távjelző kapcsolattal - Nem
Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248695171
Sonepar cikkszám
G45206
Gyártói cikkszám
8561260000
Gyártói típuskód
PU 1 TSG 35kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
1 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám-áramlökés (10/350):
35 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
0.9 kV
Zárlati szilárdság:
3 kA
Kifújó:
Nem
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; %Túlfesz levez 900-260V 35kA szab szikrakraköz