WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 1,5kV-260V 50kA szab szikraköz G45205 - 8561230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 1 TE
Távjelző kapcsolattal - Nem
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248208289
Sonepar cikkszám
G45205
Gyártói cikkszám
8561230000
Gyártói típuskód
PU 1 TSG 50kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
1 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
0.5 kA
Kifújó:
Nem
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; %Túlfesz levezető 1,5kV-260V 50kA szab szikraköz