WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol 35sínre sorolh G2786 - 8411930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 2.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190985127
Sonepar cikkszám
G2786
Gyártói cikkszám
8411930000
Gyártói típuskód
PU D 230V 16A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
2.5 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; %Túlfesz levezető D fok 230V 1pol 35sínre sorolh