WEIDMÜLLER - Túlfesz levezeto D fok 230V 3pol távjelzéssel G48022 - 8509130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248124374
Sonepar cikkszám
G48022
Gyártói cikkszám
8509130000
Gyártói típuskód
PU 3 D 230 V/400 V 16A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
6.5 kA
Védelmi szint L-N:
0.85 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; % Túlfesz levezeto D fok 230V 3pol távjelzéssel