WEIDMÜLLER - Univerzális tápegység 480W 24V 20A AC/DC SN156182 - 2467100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118482003
Sonepar cikkszám
SN156182
Gyártói cikkszám
2467100000
Gyártói típuskód
PRO TOP3 480W 24V 20A
Univerzális tápegység 480W 24V 20A AC/DC