WEIDMÜLLER - Üvegcsöves 5x20mm 100mA F gyors bizt betét G71686 - 0430300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.1 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190077174
Sonepar cikkszám
G71686
Gyártói cikkszám
0430300000
Gyártói típuskód
G 20/0.10A/F
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.1 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 100mA F gyors bizt betét