WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló ASI GT31961 - 9009950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csupaszítás
Szélesség - 124 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248363407
Sonepar cikkszám
GT31961
Gyártói cikkszám
9009950000
Gyártói típuskód
AM ASI
Funkció:
csupaszítás
Szélesség:
124 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
25 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló ASI