Wiha - Bit készlet XLSelestor SN133394 - SB7948T999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - derékszögű
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Gömbfejjel - Nem
Központosító tüskével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995418304
Sonepar cikkszám
SN133394
Gyártói cikkszám
SB7948T999
Gyártói típuskód
41830
Kivitel:
derékszögű
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Bit készlet XLSelestor