Wiha - Imbusz gömbfejű csavarhúzó készlet ProStar tartóban 369SZ13B 39104 SY001275 - 369SZ13B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - derékszögű
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Gömbfejjel - Igen
Központosító tüskével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001275
Gyártói cikkszám
369SZ13B
Gyártói típuskód
24189
Kivitel:
derékszögű
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Gömbfejjel:
Igen
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, átedzett, barnított.
Szabványok: Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.
Alkalmazás: Különösen a nehezen hozzáférhető hüvelykmenetes csavarokhoz.
Extra: A helytakarékos ProStar révén minden egyes kulcs könnyedén kivehető a többi kulcs megmozdítása nélkül.
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01422)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01423)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01424)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01425)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01426)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01427)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01428)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01429)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01430)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01431)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01432)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01433)
- 1 x Imbuszkulcs hatlapú gömbfejű, hüvelyk kivitel fekete oxidált (01434)