Wiha - Imbuszkulcs 10-e T szárú 200mm szárral 00934 SY001277 - 334100200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 10 mm
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 238 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001277
Gyártói cikkszám
334100200
Gyártói típuskód
00934
Kulcsméret:
10 mm
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
238 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú szár hossza:
200 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.