Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Imbuszkulcs 12-es T szárú 200mm szárral SN158177 - 334120200

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Imbuszkulcs 12-es T szárú 200mm szárral SN158177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 12 mm

  • Teljes hossz - 238 mm

  • Rövid szár hossza - 120 mm

  • Hosszú szár hossza - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995009373

Sonepar cikkszám

SN158177

Gyártói cikkszám

334120200

Gyártói típuskód

00937

Kulcsméret:

12 mm

Teljes hossz:

238 mm

Rövid szár hossza:

120 mm

Hosszú szár hossza:

200 mm

Imbuszkulcs 12-es T szárú 200mm szárral