Wiha - Imbuszkulcs 2-es T szárú 100mm szárral SN158172 - 334020100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 2 mm
Teljes hossz - 126 mm
Rövid szár hossza - 80 mm
Hosszú szár hossza - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995009045
Sonepar cikkszám
SN158172
Gyártói cikkszám
334020100
Gyártói típuskód
00904
Kulcsméret:
2 mm
Teljes hossz:
126 mm
Rövid szár hossza:
80 mm
Hosszú szár hossza:
100 mm
Imbuszkulcs 2-es T szárú 100mm szárral