Wiha - Imbuszkulcs 3-as T szárú 100mm szárral SN159023 - 334030100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 3 mm
Teljes hossz - 126 mm
Rövid szár hossza - 80 mm
Hosszú szár hossza - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995009083
Sonepar cikkszám
SN159023
Gyártói cikkszám
334030100
Gyártói típuskód
00908
Kulcsméret:
3 mm
Teljes hossz:
126 mm
Rövid szár hossza:
80 mm
Hosszú szár hossza:
100 mm
Imbuszkulcs 3-as T szárú 100mm szárral