Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Imbuszkulcs 3-as T szárú 150mm szárral SN158173 - 334030150

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Imbuszkulcs 3-as T szárú 150mm szárral SN158173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 3 mm

  • Teljes hossz - 176 mm

  • Rövid szár hossza - 80 mm

  • Hosszú szár hossza - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995009090

Sonepar cikkszám

SN158173

Gyártói cikkszám

334030150

Gyártói típuskód

00909

Kulcsméret:

3 mm

Teljes hossz:

176 mm

Rövid szár hossza:

80 mm

Hosszú szár hossza:

150 mm

Imbuszkulcs 3-as T szárú 150mm szárral