Wiha - Imbuszkulcs 4-es T szárú 150mm szárral 00913 SY001278 - 334040150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 4 mm
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 176 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001278
Gyártói cikkszám
334040150
Gyártói típuskód
00913
Kulcsméret:
4 mm
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
176 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú szár hossza:
150 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.