Wiha - Imbuszkulcs 6-os T szárú 150mm szárral 00922 SY001282 - 334060150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 6 mm
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 182 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001282
Gyártói cikkszám
334060150
Gyártói típuskód
00922
Kulcsméret:
6 mm
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
182 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú szár hossza:
150 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.