Wiha - Imbuszkulcs T szár gömbfej oldalkivez. SW 5 x 150 U540DS050150C 28374 SY001295 - U540DS050150C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 5 mm
Kivitel - T-markolat
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Hosszú szár hossza - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001295
Gyártói cikkszám
U540DS050150C
Gyártói típuskód
28374
Kulcsméret:
5 mm
Kivitel:
T-markolat
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú szár hossza:
150 mm
Gömbfejjel:
Igen
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, króm bevonattal.
Markolat: TEST15561
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kényelmes átadása. Kiválóan alkalmas különösen szorosan meghúzott csavarok oldásához és csavarok rendkívül szoros meghúzásához.Különösen nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
Extra: Oldalkihajtás teljes hosszúságú pengével a legnagyobb terheléseket is elviseli.A gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is csavarozhat.