Wiha - Imbuszkulcs T szár MagicRing oldalkivez. SW 5 x 150 334DSR050150 26137 SY001298 - 334DSR050150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 5 mm
Kivitel - T-markolat
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Hosszú szár hossza - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001298
Gyártói cikkszám
334DSR050150
Gyártói típuskód
26137
Kulcsméret:
5 mm
Kivitel:
T-markolat
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú szár hossza:
150 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, króm bevonattal.
Markolat: TEST15561
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kényelmes átadására és csavarok kiemeléséhez vagy behelyezéséhez furatokba. Kiválóan alkalmas különösen szorosan meghúzott csavarok oldásához és csavarok rendkívül szoros meghúzásához.
Extra: A rugóacélból készült MagicRing® (3 mm mérettől) minden szabványos hatlapfejű csavart bármilyen pozícióban megtart a csavar anyagától függetlenül.Oldalkihajtás teljes hosszúságú pengével a legnagyobb terheléseket is elviseli.