Wiha - Kalapács 300g ''villanyszerelő'' SB846300E 42071 SY001319 - SB846300E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szár anyaga - egyéb
Fej súlya - 300 g
Antimágneses - Nem
Visszaütésmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001319
Gyártói cikkszám
SB846300E
Gyártói típuskód
42071
Kivitel:
egyéb
Szár anyaga:
egyéb
Fej súlya:
300 g
Antimágneses:
Nem
Visszaütésmentes:
Nem
Cserélhető fej:
Nem
Teljes súly:
500 g
Mágneses:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : Lapos karmokkal egyszerűen kiszedhetők szögbilincsek és szögek.
Növeli hatékonyságát : Tökéletes egyensúly az optimális súlyeloszlásnak köszönhetően hatékony használathoz.
Javítja a hozzáférhetőséget: A sarok alakú és kerek fejalak kombinációjával tökéletesen alkalmas a használatra szűk munkakörnyezetben.
Növeli munkájának minőségét : A kalapácsnyél lapos talpa segítségével kábelek és dübelek sérülésmentesen helyükre tehetők.
Hagyományos lakatos kalapácsokkal pont szűk helyekhez és sarkakhoz alig lehet hozzáférni és a kalapáccsal nem ritkán csúnya nyomokat hagy a környező felületeken. Nem úgy a Wiha villanyszerelő kalapáccsal: U alakú ütőfelületével optimális hozzáférhetőséget nyújt szűk helyeken. A kalapács ezenfelül egyesíti az ergonomikus használatot, kiegyensúlyozott súlyeloszlást, valamint rögzítőelemek, például szögbilincsek eltávolításának lehetőségét. Optimálisan kitárázott súlyeloszlásával az ütés és a kifáradás nélküli munka tökéletes egyensúlyát biztosítja. A kalapácsfejen kialakított lapos, egyenes karmokkal nehezen hozzáférhető helyeken is eltávolíthatók szögbilincsek és szögek gyorsan és egyszerűen kihúzhatók a falból. A kalapácsnyél lapos aljával kábelek és dübelek helyükre tehetők továbbá anélkül, hogy a fal megsérülne. A jó fogású, ergonomikusan kialakított nyélnek köszönhetően a villanyszerelő kalapács tökéletesen fekszik a kézben és biztonságos tartást biztosít ütés közben.
Alkalmazás: Szögbilincsek és szögek egyszerű eltávolításához, kábelek és dübelek elhelyezéséhez. Ideális szűk munkakörnyezetben való használatra.