Wiha - Mágnesező SB40010 SN131634 - SB40010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - kézi
Alkalmas demagnetizálásra - Igen
Alkalmas mágnesezésre - Igen
Hosszúság - 29 mm
Szélesség - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995025687
Sonepar cikkszám
SN131634
Gyártói cikkszám
SB40010
Gyártói típuskód
02568
Kialakítás:
kézi
Alkalmas demagnetizálásra:
Igen
Alkalmas mágnesezésre:
Igen
Hosszúság:
29 mm
Szélesség:
52 mm
Magasság:
50 mm
Mágnesező SB40010