Wiha - T-nyelű imbuszkulcs 4,0x150mm VDE 1000V 27928 334N040150 SY001406 - 334N040150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 4 mm
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 176 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001406
Gyártói cikkszám
334N040150
Gyártói típuskód
27928
Kulcsméret:
4 mm
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
176 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszú szár hossza:
150 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Egyszerűbbé teszi munkáját : Csavarozás során nagyobb erő fejthető ki a keresztmarkolat alakja miatt fellépő emelőkar hatásnak köszönhetően.
Növeli hatékonyságát : Markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és irányíthatóság egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz