Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Torx csavarhúzó készlet ProStar tartóban 366SZ13TS 39104 SY001414 - 366SZ13TS

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Torx csavarhúzó készlet ProStar tartóban 366SZ13TS 39104 SY001414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - derékszögű

  • Lyukkal - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Gömbfejjel - Nem

  • Központosító tüskével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001414

Gyártói cikkszám

366SZ13TS

Gyártói típuskód

39104

Kivitel:

derékszögű

Lyukkal:

Nem

Szigetelt:

Nem

Gömbfejjel:

Nem

Központosító tüskével:

Nem

Lopásbiztos kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csökkenti költségeit: Hosszú élettartam a csavarban a tökéletes illeszkedési pontossággal elért ideális korrózióvédelem révén.

Megkönnyíti a kezelést: Csúszófunkció a tartó egykezes nyitásához és a kulcsok egyszerű, gyors kivételéhez.

Alkalmazás: Minden TORX® csavaros alkalmazáshoz.

  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39106)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39107)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39108)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39109)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39110)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39111)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39112)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39113)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39114)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39115)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39116)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39117)
  • 1 x Imbuszkulcs TORX® titánezüst (39118)