Wiha - Zseblámpa 1200 lumen IPX3/IK07 on/off szenzor akkumulátoros USB-C kábellel SN175473 - 45699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP3X
Színhőmérséklet - 5500-7500 K
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995456993
Sonepar cikkszám
SN175473
Gyártói cikkszám
45699
Gyártói típuskód
45699
Védettség (IP):
IP3X
Színhőmérséklet:
5500-7500 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Fényszín:
fehér
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Hosszúság:
115 mm
Akkumulátoros üzemidő:
10 h
Nincs áram az építkezésen? Ez nem egy különleges helyzet, hanem mindennapi valóság a szakemberek számára. Itt jön képbe a Wiha akkumulátoros kézi lámpája, amely akár 1200 lm-es megbízható megvilágítást biztosít, és független a helyhez kötött áramforrásokt