Zuma line - Menny LED-es lpt 24W 2800lm 3000K IP20 fekete LINOS 2Y DIM SN194263 - ZU-MX4417-1S-3BGD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2800-2800 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194263
Gyártói cikkszám
ZU-MX4417-1S-3BGD
Gyártói típuskód
ZU-MX4417-1S-3BGD
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2800-2800 lm
Menny LED-es lpt 24W 2800lm 3000K IP20 fekete LINOS 2Y DIM