Nem visszaküldhető

Zumtobel - Fcsőarm 1x49W opál búrás menny IP54 EVG GT47868 - 42159378

MásolásMásolás
Zumtobel - Fcsőarm 1x49W opál búrás menny IP54 EVG GT47868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47868

Gyártói cikkszám

42159378

Gyártói típuskód

PERLUCE O 1/49W T16 PM IP54

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x49W opál búrás menny IP54 EVG