Zumtobel - Fcsőarm 1x49W sínes szabadons EVG GT47859 - 42128164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 1471 mm
Alkalmas vészfényhez - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47859
Gyártói cikkszám
42128164
Gyártói típuskód
TECTON 1/49W T16 WH
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
1471 mm
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Zumtobel ; Fcsőarm 1x49W sínes szabadons EVG