Zumtobel - Fcsőarm 2x49W PM búrás menny IP65 EVG GT47860 - 42174390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Működtető - EVG
Fénykilépés - direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47860
Gyártói cikkszám
42174390
Gyártói típuskód
SCUBA PM 2/49W T16 EVG V2A
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1594 mm
Szélesség:
165 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x49W PM búrás menny IP65 EVG