Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zumtobel - Fcsőarm 2x49W sínes szabadons EVG GT47846 - 42128190

MásolásMásolás
Zumtobel - Fcsőarm 2x49W sínes szabadons EVG GT47846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - acél

  • Hosszúság - 1471 mm

  • Alkalmas vészfényhez - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47846

Gyártói cikkszám

42128190

Gyártói típuskód

TECTON 2/49W T16 WH

Ház anyaga:

acél

Hosszúság:

1471 mm

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Lámpatestek ; Zumtobel ; Fcsőarm 2x49W sínes szabadons EVG