Kábel, vezeték - NYY-J 4x2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 008103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008103
Gyártói cikkszám
447018
Gyártói típuskód
NYY-J 4x2.5
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 2,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel