Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

3M - Ragasztószalag kétoldalas 10mmx50fm GT51093 - 9088/10

MásolásMásolás
3M - Ragasztószalag kétoldalas 10mmx50fm GT51093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 10 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Igen

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51093

Gyártói cikkszám

9088/10

Gyártói típuskód

9088/10

Szélesség:

10 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Igen

Hosszúság:

50 m

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Ragasztószalag kétoldalas 10mmx50fm