Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

3M - Ragasztószalag kétoldalas 50mmx50fm GT45506 - 9088/50

MásolásMásolás
3M - Ragasztószalag kétoldalas 50mmx50fm GT45506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Igen

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45506

Gyártói cikkszám

9088/50

Gyártói típuskód

9088/50

Szélesség:

50 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Igen

Hosszúság:

50 m

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Ragasztószalag kétoldalas 50mmx50fm